Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBOLA
- Tamaño del bastidor48Y
- Longitud del motor menos eje5.16
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C7.69 pulg.
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso14 lb
Details
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave0.33 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoFase dividida
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa5.6 A
- Eficiencia a plena carga57.3 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAN
- kW0.25 kW
- Número de catálogo del fabricanteHG680
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856031785
- Categoría del motorMotor de la bomba del carbonatador
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Protector de sobrecarga1.15
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeEn sentido antihorario/en sentido horario
- Estándares cumplidosUL
- Método de inicioSM
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de Bomba Carbonator 1/3 HP, monofásico, 1800 RPM, 115 V, Cuadro 48Y , ODP
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Tipo de cojineteBOLA
- UPC_NO722856031785
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
1/3HP 1800RPM HG680 DP 115V 48Y 1PH
- Base rígida soldada Completamente intercambiable con unidades OEM Protector térmico de reinicio automático
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad