Motion
5KHC37NNA167T

LEESON ELECTRIC
5KHC37NNA167T

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 48Y , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #04869963
No. Fabricante 5KHC37NNA167T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
5KHC37NNA167T

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 48Y , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #04869963
No. Fabricante 5KHC37NNA167T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud total de la dimensión C
    10.39 pulg.
  • Factor de servicio
    1.35
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    24 lb

Details

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.33 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.7 A
  • Eficiencia a plena carga
    73 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856040213
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • UPC_NO
    722856040213
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3HP 1800RPM HG700 ABIERTO 115V 48Y 1PH
  • Rodamientos de bolas Diseño de ahorro de energía Adaptador de eje de 5/8" incluido Bastidor de acero de gran calibre y base 48Y y 48YZ con 48/56 orificios de montaje del bastidor Conectado para rotación CCW hacia el extremo opuesto del eje. Reversible por reconexión de cables

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo