Motion
5KH32HN5620MT

LEESON ELECTRIC
5KH32HN5620MT

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 48Y , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04869964
No. Fabricante 5KH32HN5620MT
Precio305.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
5KH32HN5620MT

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 48Y , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04869964
No. Fabricante 5KH32HN5620MT
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
Precio305.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    8.94 pulg.
  • Factor de servicio
    1.35
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    14 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Protector térmico de restablecimiento automático; Sistema de aislamiento de iris; Lubricado permanentemente; Cojinetes sellados doblemente; Montaje vertical/horizontal
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Aplicaciones
    Sopladores, ventiladores
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:1/3, F#48Y, RPM:1725, 115V, ABIERTO
  • Descripción Palabra clave
    0.33 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Fase dividida
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    6.6 A
  • Eficiencia a plena carga
    54.5 %
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Hp
    1/3 CV;0.333 kW
  • Clase de aislamiento
    B
  • Código KVA
    N
  • kW
    0.25 kW;0.335 hp
  • Número de catálogo del fabricante
    HG711
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856040251
  • Modelo
    5KH32HN5620MT
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Orientación del motor
    Cualquier puesto
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Tipo de eje
    Extensión especial
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856040251
  • Voltaje
    115 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3HP 1800RPM HG711 ABIERTO 115V 48Y 1PH
  • Adaptador de eje de 5/8" con cojinete de manguito incluido Conectado para rotación en sentido horario orientado hacia el extremo opuesto del eje. Reversible por reconexión de cables Bastidor y base de acero de gran calibre 48Y y 48YZ con 48/56 orificios de montaje del bastidor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo