Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48Z
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C9.93 pulg.
- Factor de servicio1.35
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento7.5000 pulg.;190.50 mm
- Longitud de dimensión de almacenamiento12.6300 pulg.;320.80 mm
- Ancho de dimensión de almacenamiento6.9400 pulg.;17.62 cm
- Peso15.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesCojinetes con doble protección; grasa Exxon Polyrex Em; deflectores de eje; drenajes de condensación; certificado por Csa y reconocido por Ul
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Amperios a tensión6.2 A a 115 V
- RPM base1725 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónMotor de uso general para uso agrícola, 0.33 HP, 1 fase, 60 Hz, 115 V, 1800 RPM, bastidor 48Z , TENV
- Descripción Palabra clave0.33 CV
- Cojinete del extremo de la transmisión6203
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoFase dividida
- Tipo de envolventeTENV
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa6.2 A
- Corriente de carga completa6.2 A
- Eficiencia a plena carga60.5 %
- Grupo y claseNo peligroso
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp1/3 CV
- Hz60 Hz
- Clase de aislamientoB
- Código KVAR
- kW0.25 kW
- Número de catálogo del fabricanteX1904
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856028402
- Modelo5KH33JNA500AS
- Categoría del motorMotor de uso agrícola
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Placa de identificación5KH33JNA500AS
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBOLA
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeExtensión especial
- EstándaresCertificación CSA, reconocimiento UL
- Estándares cumplidosUL
- Método de inicioSM
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856028402
- Voltaje115 V
- Voltios a frecuencia115 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
1/3HP 1800RPM X1904 TENV 115V 48Z 1PH
- Totalmente cerrado sin ventilación; Protección térmica automática; Cojinetes de doble blindaje; Dedos del eje; Drenajes de condensación
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad