Motion
5KC37FN71HX

LEESON ELECTRIC
5KC37FN71HX

Motor de bomba - 1/3 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 56C , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #04869970
No. Fabricante 5KC37FN71HX
Precio316.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
5KC37FN71HX

Motor de bomba - 1/3 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 56C , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #04869970
No. Fabricante 5KC37FN71HX
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
Precio316.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud del motor menos eje
    6.62
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    10.71 pulg.
  • Factor de servicio
    1.75
  • Diámetro del eje
    0.6300 pulg.
  • Peso
    15.50 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción
    Motor de ventilador y soplador, 0.33 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/230 V, 3600 RPM, bastidor 56C , DP
  • Descripción Palabra clave
    0.33 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    6.4 A
  • Eficiencia a plena carga
    56.6 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    L
  • kW
    0.25 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    J1025
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856048875
  • Categoría del motor
    Motor de la bomba de impulsión
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Orientación del motor
    CUALQUIERA
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    En el sentido de las agujas del reloj/en sentido contrario a las agujas del reloj
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Método de inicio
    SM
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor monofásico HVAC/R de 1/3 HP, monofásico, 3600 RPM, 115/230 V, bastidor de 56C , ODP
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Tipo de cojinete
    BLOQUEADO
  • UPC_NO
    722856048875
  • Voltaje
    115/230 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3HP 3600RPM J1025 DP 115/230V 56C 1PH
  • El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso.
  • Los cojinetes de bolas de doble blindaje proporcionan una vida útil más larga.
  • El diseño continuo o continuo de aire sobre servicio permite un funcionamiento constante a la potencia nominal (como se indica).
  • Varias configuraciones de montaje (como se indica).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"