Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56Z
- Longitud total de la dimensión C10.9 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso25 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave0.33 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa4.7 A
- Eficiencia a plena carga66 %
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856040237
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosUL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- UPC_NO722856040237
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cojinetes de bolas Par variable en dos velocidades nominales Conectado para rotación CW hacia el extremo opuesto del eje. Reversible por reconexión de cables Bastidor y base de acero de gran calibre