Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56Z
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C11.01 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso20 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesProtector térmico de restablecimiento automático; Sistema de aislamiento de iris; Lubricado permanentemente; Cojinetes sellados doblemente; Montaje vertical/horizontal
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- RPM base1725 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónMotor de ventilador y soplador, 1/3-1/8 HP, 1 fase, 60 Hz, 115 V, 56Z bastidor, DP
- Descripción Palabra clave0.33 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoFase dividida
- Tipo de envolventeDP
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa6 A
- Eficiencia a plena carga58.6 %
- Código de armonización8501.40.4040
- HpDe 1/3 a 1/8 CV
- Clase de aislamientoB
- Código KVAR
- kW0.25 kW
- Número de catálogo del fabricanteHG706
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856040244
- Modelo5KH37PNA569T
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Orientación del motorCualquier puesto
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Tipo de ejeExtensión especial
- Estándares cumplidosUL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856040244
- Voltaje115 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cojinetes de bolas Par variable en dos velocidades nominales Conectado para rotación CW hacia el extremo opuesto del eje. Reversible por reconexión de cables Bastidor y base de acero de gran calibre