Motion
G1316
Motor de uso general - 1/4 hp, 1200 rpm, monofásico, 115 V, 230 V, bastidor 56 , caja TEFC, 60 Hz, base 1140 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04869975
No. Fabricante G1316
Precio608.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/4 hp, 1200 rpm, monofásico, 115 V, 230 V, bastidor 56 , caja TEFC, 60 Hz, base 1140 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04869975
No. Fabricante G1316
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
Precio608.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud del motor menos eje
    6.15 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    11.43 pulg.
  • Factor de servicio
    1.35
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    27 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Certificado por Csa y reconocido por Ul; Diseño de ciclo de trabajo continuo; Trabajo pesado; Construcción de acero laminado; Cojinetes sellados permanentemente lubricados; Diseño de arranque de condensador
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1140 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:1/4, F#56, RPM:1140, 115/230V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    0.25 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    6.2 A
  • Corriente de carga completa
    6.20 / 3.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    50 %
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Hp
    0.25 CV;0.19 kW
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    L
  • kW
    0.19 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    G1316
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856008459
  • Modelo
    5KC49MN6061
  • Categoría del motor
    Propósito general
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Orientación del motor
    CUALQUIERA
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    En sentido antihorario/en sentido horario
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 1/4 HP, monofásico, 1200 RPM, 115/230 V, 56 fotogramas, TEFC
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Método de inicio
    SM
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 1/4 HP, monofásico, 1200 RPM, 115/230 V, 56 fotogramas, TEFC
  • Protección térmica
    N/R
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856008459
  • Voltaje
    115 V, 230 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4HP 1200RPM G1316 TEFC 115/230V 56 1PH
  • Estructuras de acero de gran calibre
  • Diseño de ejecución de inducción de inicio de condensador

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"