Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56Z
- Longitud total de la dimensión C9.51 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso17 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1425 rpm
- Descripción Palabra clave0.25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50 Hz
- Corriente de carga completa5.2 A
- Eficiencia a plena carga62 %
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856007544
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor110/220 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosUL
- Rpm síncrono1500 rpm
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- UPC_NO722856007544
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Estructura y base de acero de gran calibre Diseño económico de fase dividida Extensión del eje 1-1/2" de largo por 1/2" de diámetro Diseñado para funcionamiento a 50 Hz Rodamientos de bolas