Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48
- Longitud total de la dimensión C11.38 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso17 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave0.25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa5.1 A
- Eficiencia a plena carga52.8 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856040398
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosUL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaN/R
- UPC_NO722856040398
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Rodamientos de bolas Diseño de fase dividida de base y estructura de acero de gran calibre