Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48Z
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C9.32 pulg.
- Factor de servicio1.35
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso14 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesProtector térmico de restablecimiento automático; Sistema de aislamiento de iris; Lubricado permanentemente; Cojinetes sellados doblemente; Montaje vertical/horizontal
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- AplicacionesSopladores, ventiladores
- RPM base1725 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:1/4, F#48Z, RPM:1725, 115V, DP
- Descripción Palabra clave0.25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoFase dividida
- Tipo de envolventeDP
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa5.1 A
- Eficiencia a plena carga52.8 %
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp1/4 CV
- Clase de aislamientoB
- Código KVAR
- kW0.19 kW
- Número de catálogo del fabricanteHG161
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856039644
- Modelo5KH32FN3083BX
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Orientación del motorCualquier puesto
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Tipo de ejeExtensión especial
- Estándares cumplidosUL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856039644
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Rodamientos de bolas de 5/8" con pernos pasantes, extremo del eje de 1/2" x 1-7/8" con estructura y base planas de acero de calibre pesado de 1-5/8" Consulte a la fábrica para obtener información sobre la selección de accesorios y/o modificaciones