Motion
5KH32DN5597MX

LEESON ELECTRIC
5KH32DN5597MX

Motor de bomba - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48Y , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04869985
No. Fabricante 5KH32DN5597MX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
5KH32DN5597MX

Motor de bomba - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48Y , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04869985
No. Fabricante 5KH32DN5597MX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    BOLA
  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud del motor menos eje
    5.16
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    7.69 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    11 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.25 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Fase dividida
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5 A
  • Eficiencia a plena carga
    52.5 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    S
  • kW
    0.19 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    HG679
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856031778
  • Categoría del motor
    Motor de la bomba del carbonatador
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Orientación del motor
    CUALQUIERA
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Protector de sobrecarga
    1
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    En sentido antihorario/en sentido horario
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Método de inicio
    SM
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de Bomba Carbonator 1/4 HP, monofásico, 1800 RPM, 115 V, Cuadro 48Y , ODP
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Tipo de cojinete
    BOLA
  • UPC_NO
    722856031778
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4HP 1800RPM HG679 DP 115V 48Y 1PH
  • Base rígida soldada Completamente intercambiable con unidades OEM Protector térmico de reinicio automático

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo