Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBOLA
- Tamaño del bastidor48Y
- Longitud del motor menos eje6.22
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C9.01 pulg.
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso12 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave0.25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoFase dividida
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa5.7 A
- Eficiencia a plena carga52.8 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAS
- kW0.19 kW
- Número de catálogo del fabricanteHG716
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856041753
- Categoría del motorMotor de bomba de circulación de agua caliente
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeAnillos resistentes
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto0.5
- Protector de sobrecarga1
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeEn sentido antihorario/en sentido horario
- Estándares cumplidosUL
- Método de inicioSM
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasSoplador de accionamiento directo de 1/4 HP y calentador de unidad de motor HVAC/R, monofásico, 1800 RPM, 115 V, bastidor 48Y , ODP
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Tipo de cojineteBOLA
- UPC_NO722856041753
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Estructura del cojinete de bolas 48Z bastidor con eje de 1/2” de diámetro, 1” de longitud sin rotación plana fija en sentido antihorario, vista en el extremo opuesto del eje