Motion
5KH32FNA499AS

LEESON ELECTRIC
5KH32FNA499AS

Motor de uso agrícola - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48Z , carcasa de TENV, 60 Hz, base de 1725 rpm, uso continuo
Artículo MI #04869987
No. Fabricante 5KH32FNA499AS
Precio211.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
5KH32FNA499AS

Motor de uso agrícola - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48Z , carcasa de TENV, 60 Hz, base de 1725 rpm, uso continuo
Artículo MI #04869987
No. Fabricante 5KH32FNA499AS
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
Precio211.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    48Z
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    9.68 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    14 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Cojinetes con doble protección; grasa Exxon Polyrex Em; deflectores de eje; drenajes de condensación
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:1/4, F#48Z, RPM:1725, 115V, DIEZV
  • Descripción Palabra clave
    0.25 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Fase dividida
  • Tipo de envolvente
    TENV
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.1 A
  • Eficiencia a plena carga
    52.8 %
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Hp
    1/4 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Código KVA
    R
  • kW
    0.19 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    X1903
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856028396
  • Modelo
    5KH32FNA499AS
  • Categoría del motor
    Motor de uso agrícola
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Orientación del motor
    Cualquier puesto
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Tipo de eje
    Extensión especial
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856028396
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4HP 1800RPM X1903 TENV 115V 48Z 1PH
  • Diseño de fase dividida 48Z El bastidor tiene 1/2” de diámetro x 2-1/2” de eje largo con dos planos 56Z El bastidor tiene 1/2” de diámetro x 1-7/8” de largo con 1-5/8” planos 48Y y 48YZ tienen 48/56 Fr. Orificios de montaje Extensión del eje 2-1/4" de largo por 1/2" de diámetro Totalmente sellado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo