Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48
- Longitud total de la dimensión C12.02 pulg.
- Factor de servicio1.35
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso18 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave0.25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa5.4-6.6/2.7-3.3 A
- Eficiencia a plena carga64 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856042019
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor100-120/200-240 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAutomático
- UPC_NO722856042019
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Reemplaza los motores de secadora de lavandería comerciales Huebsch Reinicio automático Protección térmica Extensión especial del eje roscado 48YZ con orificios de montaje de 48/56 Fr. Clasificación de 60/50 hercios, 190/380 o 380 voltios a la siguiente potencia inferior