Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor56
- Longitud total de la dimensión C10.88 pulg.
- Factor de servicio1.40
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso32 lb
Details
- 2D Dibujo
- RPM base850 rpm
- Descripción Palabra clave0.13 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa4.6 A
- Eficiencia a plena carga40 %
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856039620
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/8 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor8
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosUL
- Rpm síncrono900 rpm
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- UPC_NO722856039620
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
1/8HP 900RPM HG155 DP 115V 56 1PH
- Bastidor y base de acero de gran calibre Par variable en dos velocidades nominales
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad