Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor215T
- Longitud total de la dimensión C17.30 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso135 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1455 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50 Hz
- Amperios de carga completa31–29.5–29.1 / 15.5–14.7–14.6 A
- Corriente de carga completa31.0-29.5-29.2/15.5- A
- Eficiencia a plena carga88.7 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856043573
- Categoría del motorMotores de propósito definido
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor190-200-208/380-400-415 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono1500 rpm
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cables 190-200-208/380-400-416 12 con chapa de identificación para WYE-DELTA, bobinado parcial en baja tensión o arranque en línea