Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor215TC
- Longitud total de la dimensión C23.45 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso274 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave10 CV
- Tipo de condición de servicioServicio del inversor
- Tipo de envolventeEPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa27.00–25.00 / 12.50 A
- Eficiencia a plena carga91.70 %
- Grupo y claseClase I - Grupo D, Clase II - Grupo F y G
- Clasificación IP54
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Código de temperaturaT3B
- Protección térmicaTermostato