Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor215JP
- Longitud del motor menos eje12.4
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C24.28 pulg.
- Diámetro del eje1.2500 pulg.
- Peso151 lb
Details
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base3510 rpm
- Descripción Palabra clave15 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa34.0/17.0 A
- Eficiencia a plena carga90.2 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAG
- kW11.20 kW
- Número de catálogo del fabricanteU201A
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856035400
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6206
- Protector de sobrecarga1.15
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeJP
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de bomba de acoplamiento cerrado de 15 HP, fase 3 , 3600 RPM, 230/460 V, bastidor 215JP , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856035400
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
15HP 3600RPM U201A DP 230/460V 215JP 3PH
- Dimensiones del eje de la bomba NEMA JP El bastidor JPV incluye una cubierta antigoteo para montaje vertical sin base El bastidor JP tiene una base rígida, la cubierta antigoteo no está incluida Bloqueo mecánico en el extremo del eje Servicio continuo Se convertirá en un elemento de acumulación cuando se agoten las existencias actuales
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad