Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor145T
- Longitud del motor menos eje8.00 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C13.75 pulg.
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso48 lb
Details
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1745 rpm
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo, servicio de lavado
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa5.8/2.9 A
- Eficiencia a plena carga86.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAL
- kW1.50 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856028877
- Categoría del motorMotores de servicio de lavado
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856028877
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
2HP 1800RPM N312A TEFC 230/460V 145T 3PH
- Adecuado para servicio 10:1 CT de 60 minutos, de lo contrario, el sistema de aislamiento 2:1 CT MAX GUARD® Clase F 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal, 1.0 Factor de servicio en potencia IGBT Cojinetes de bolas de sellado doble 303 Eje de acero inoxidable con sellos de contacto accionados por resorte en cada blindaje terminal (extremo de accionamiento solo en motores TENV) Cubierta de caja de conducto de acero inoxidable, placa de identificación, protector de ventilador (TEFC) y hardware Caja de conducto de gran tamaño fundida con juntas de nitrilo de alta temperatura y entrada roscada Orificios de drenaje obstruidos en cada blindaje para montaje en todos los ángulos Recubrimientos internos resistentes a la corrosión en el marco, base, protectores de los extremos, rotor y estátor aprobados por el USDA, pintura epoxi blanca RUST-OLEUM®
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad