Motion
284TTDP7202CF

LEESON (RRX)
284TTDP7202CF

Motor de propósito definido - 20 hp / 5 hp, 1800 rpm / 900 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 284T , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1765 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04870052
No. Fabricante 284TTDP7202CF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
284TTDP7202CF

Motor de propósito definido - 20 hp / 5 hp, 1800 rpm / 900 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 284T , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1765 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04870052
No. Fabricante 284TTDP7202CF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    284T
  • Longitud total de la dimensión C
    23.49 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Peso
    320 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1765 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    25.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    87.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    12
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856042682
  • Categoría del motor
    Motores de propósito definido
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV / 5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4/8
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm / 900 rpm
  • UPC_NO
    722856042682
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
20HP 1800/8RPM Y493 DP 460V 284T 3PH
  • Cojinetes de bolas Factor de servicio 1.15 Diseño económico de dos cuerdas con reconocimiento UL y certificación CSA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo