Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56HC
- Longitud total de la dimensión C12.44 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso42 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base3450 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa14.2-12.5 A
- Eficiencia a plena carga82.5 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856043429
- Categoría del motorMotores de propósito definido
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Estándares cumplidosCSA
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO722856043429
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Extremo del eje bloqueado mecánicamente en modelos con cara C Construcciones de acero de gran calibre Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para mayor eficiencia Uso continuo Base combinada 56H, 143T y 145T con 12 orificios de montaje