Motion
5KCR49WN6077

LEESON (RRX)
5KCR49WN6077

Motor de manejo de aire (HVAC) - 3/4 hp, 1200 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 56 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #04870074
No. Fabricante 5KCR49WN6077
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5KCR49WN6077

Motor de manejo de aire (HVAC) - 3/4 hp, 1200 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 56 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #04870074
No. Fabricante 5KCR49WN6077
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    13.96 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    42 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1140 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.75 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    12.6 A
  • Eficiencia a plena carga
    59.5 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    12
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856007438
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    N/R
  • UPC_NO
    722856007438
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4HP 1200RPM CG232 DP 115/230V 56 1PH
  • Diseño de arranque de condensador/funcionamiento de condensador para una mayor eficiencia

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo