Motion
56T11F5327A

LEESON (RRX)
56T11F5327A

Motor soplador/ventilador - 3/4 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 1140 rpm, montaje base atornillado, servicio continuo
Artículo MI #04870075
No. Fabricante 56T11F5327A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
56T11F5327A

Motor soplador/ventilador - 3/4 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, base de 1140 rpm, montaje base atornillado, servicio continuo
Artículo MI #04870075
No. Fabricante 56T11F5327A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    16.73
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    37 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1140 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    Bola
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.10–3.20 / 1.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    74.00 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    K
  • kW
    0.56 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    D455
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856027726
  • Categoría del motor
    Motor de freno de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base atornillada
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Protector de sobrecarga
    No
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de cojinete
    6203
  • UPC_NO
    722856027726
  • Voltaje
    208-230/460
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4HP 1200RPM D455 TEFC 208-230/460V 56C
  • El freno tiene un ajuste manual del desgaste de hasta 25 lb-pie para una mayor vida útil de la pastilla. Frenos Stearns, serie 56 a 25 Lb-Ft, serie 87 por encima de 35 Lb-Ft y conductores de freno más grandes enrutados a través de la caja de conductos del motor (solo TEV) Montaje con pie de cara C CR200 Cable magnético resistente a corona (el motor puede operarse con par 10:1 variable y par 2:1 constante) Base extraíble atornillable para opción de montaje sin pies

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo