Motion
5KH37PNA479AX

LEESON (RRX)
5KH37PNA479AX

Motor de bomba - 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 48Y , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #04870083
No. Fabricante 5KH37PNA479AX
Precio691.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
5KH37PNA479AX

Motor de bomba - 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 48Y , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #04870083
No. Fabricante 5KH37PNA479AX
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
Precio691.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    BOLA
  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud del motor menos eje
    6.62
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    9.15 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    22 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.75 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Fase dividida
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    10.4 A
  • Eficiencia a plena carga
    68.3 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    L
  • kW
    0.56 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    HG714
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856031808
  • Categoría del motor
    Motor de la bomba del carbonatador
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Orientación del motor
    CUALQUIERA
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Protector de sobrecarga
    1
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    En sentido antihorario/en sentido horario
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Método de inicio
    SM
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de Bomba Carbonator 3/4 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/230 V, Cuadro 48Y , ODP
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • Tipo de cojinete
    BOLA
  • UPC_NO
    722856031808
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4HP 1800RPM HG714 DP 115/230V 48Y 1PH
  • Base resistente Completamente intercambiable con unidades OEM Protector térmico de reinicio automático

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo