Motion
EG272
Motor de manejo de aire (HVAC) - 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 100-120/200-240 V, bastidor de 56 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #04870085
No. Fabricante EG272
Precio1,145.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 3/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 100-120/200-240 V, bastidor de 56 , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base resistente, servicio continuo
Artículo MI #04870085
No. Fabricante EG272
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
Precio1,145.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    11.37 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    30 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    0.75 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    9.0-8.8 A
  • Eficiencia a plena carga
    75.2 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    12
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856007483
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    100-120/200-240 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    AUTOMÁTICO
  • UPC_NO
    722856007483
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4HP 1800RPM EG272 DP 100-120/200-240V
  • Bastidor y base de acero de gran calibre Cojinetes de bolas Diseño de ahorro de energía Diseño de arranque/condensador de arranque para mayor eficiencia Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios a la siguiente menor potencia

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo