Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBLOQUEADO
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud del motor menos eje8.5
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C12.6 pulg.
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso28 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- RPM base2850 rpm
- Descripción Palabra clave0.75 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50 Hz
- Corriente de carga completa9.8 A
- Eficiencia a plena carga72.7 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAK
- kW0.56 kW
- Número de catálogo del fabricanteCG732
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856032201
- Categoría del motorMotor de la bomba de impulsión
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor110/220 V
- Tipo de montajeRonda
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Protector de sobrecarga1.5
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeEn el sentido de las agujas del reloj/en sentido contrario a las agujas del reloj
- Estándares cumplidosUL
- Método de inicioSM
- Rpm síncrono3000 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de bomba de uso general de 3/4 HP, monofásico, 3000 RPM, 110/220 V, bastidor de 56C , ODP
- Protección térmicaAUTOMÁTICO
- Tipo de cojineteBLOQUEADO
- UPC_NO722856032201
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Rodamientos de bolas de doble sellado, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje Cubierta antigoteo no incluida, consulte la sección Accesorios Diseñado para funcionamiento a 50 Hz Reinicio automático del protector térmico 56C = eje de acero al carbono con llave 56J = eje roscado de acero inoxidable 416 con cabestrillo