Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6316
- Tamaño del bastidor404
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6315
- Longitud total de la dimensión C42.72 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.8750 pulg.
- Peso1340 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- RPM base1188 rpm
- Descripción Palabra clave60 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa143.0/71.5 A
- Corriente de carga completa143.00 / 71.50 A
- Eficiencia a plena carga94.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAG
- kW45 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856002471
- Caballos de fuerza del motor60 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 60 HP, fase 3 , 1200 RPM, 230/460 V, bastidor 404T , TEFC
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1200 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 60 HP, fase 3 , 1200 RPM, 230/460 V, bastidor 404T , TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856002471
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
- Bastidor y soportes de hierro fundido
- Par 10:1 variable y par 10:1 constante de servicio del inversor
- Aislamiento de clase F
- Conjunto estándar F1, reversible a conjunto F2
- Se convertirá en artículo acumulado cuando se agoten las existencias actuales