Motion
213TTDW7053BB

MARATHON ELECTRIC
213TTDW7053BB

Motor de propósito definido - 7-1/2 hp, 1500 rpm, 3 f, 190-200-208/380-400-415 V, bastidor 213T , caja DP (a prueba de goteo), 50 Hz, base 1460 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04870131
No. Fabricante 213TTDW7053BB
Precio1,916.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
213TTDW7053BB

Motor de propósito definido - 7-1/2 hp, 1500 rpm, 3 f, 190-200-208/380-400-415 V, bastidor 213T , caja DP (a prueba de goteo), 50 Hz, base 1460 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04870131
No. Fabricante 213TTDW7053BB
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
Precio1,916.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213T
  • Longitud total de la dimensión C
    17.30 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    106 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1460 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • Amperios de carga completa
    23.2–23–22.6 / 11.6–11.5–11.3 A
  • Corriente de carga completa
    23.2-23.0-22.6/11.6- A
  • Eficiencia a plena carga
    87.7 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856043566
  • Categoría del motor
    Motores de propósito definido
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190-200-208/380-400-415 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1500 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
7-1/2HP 1800RPM H955 DP
  • Cables 190-200-208/380-400-416 12 con chapa de identificación para WYE-DELTA, bobinado parcial en baja tensión o arranque en línea

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo