Motion
254TTDX7278AB

MARATHON ELECTRIC
254TTDX7278AB

Motor de propósito definido - 7-1/2 hp / 3-1/3 hp, 1800 rpm / 1200 rpm, 3 f, 200-230 V, bastidor 254T , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1775 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04870146
No. Fabricante 254TTDX7278AB
Precio2,849.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
254TTDX7278AB

Motor de propósito definido - 7-1/2 hp / 3-1/3 hp, 1800 rpm / 1200 rpm, 3 f, 200-230 V, bastidor 254T , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1775 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04870146
No. Fabricante 254TTDX7278AB
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
Precio2,849.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    254T
  • Longitud total de la dimensión C
    22.32 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    175 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1775 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    20.80–18.40 / 11.00–10.20 A, 20.8-18.4 A
  • Eficiencia a plena carga
    87.5 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    12
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856042477
  • Categoría del motor
    Motores de propósito definido
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV / 3-1/3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4/6
  • Tensión de alimentación del motor
    200-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm / 1200 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
7-1/2HP 1800//6RPM Y456 DP 200-230V 254T
  • Diseño económico de dos cuerdas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo