Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor184JM
- Longitud del motor menos eje8.25
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C17.37 pulg.
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso78 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base3510 rpm
- Descripción Palabra clave7.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa17.2/8.6 A
- Eficiencia a plena carga88.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAH
- kW5.60 kW
- Número de catálogo del fabricanteGT0415
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856000620
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6205
- Protector de sobrecarga1.15
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeJM
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de bomba de acoplamiento cerrado de 7.50 HP, fase 3 , 3600 RPM, 230/460 V, bastidor 184JM , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856000620
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con el estándar de aislamiento de clase F de HP F1 de par 10:1 variable de servicio del inversor EISA2007 y par 2:1 constante chapado en nombre de 60/50 hercios, 190/380 voltios en el siguiente conjunto de estándar de aislamiento de clase F de HP 104, reversible al conjunto F2 NEMA diseño A