Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6307
- Tamaño del bastidor213
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6206
- Longitud total de la dimensión C18.23 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso170 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- RPM base3510 rpm
- Descripción Palabra clave7.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa17.4/8.7 A
- Corriente de carga completa17.80 / 8.90 A
- Eficiencia a plena carga89.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAG
- kW5.60 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856001108
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 7.50 HP, fase 3 , 3600 RPM, 230/460 V, bastidor 213T , TEFC
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 7.50 HP, fase 3 , 3600 RPM, 230/460 V, bastidor 213T , TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856001108
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
7-1/2HP 3600RPM GT1015 TEFC 230/460V
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
- Bastidor y soportes de hierro fundido
- Par 10:1 variable y par 10:1 constante de servicio del inversor
- Aislamiento de clase F
- Conjunto estándar F1, reversible a conjunto F2
- La adición de la cara C puede dar lugar a una atenuación no NEMA "BA". Para ver la nueva tabla de consulta atenuada "BA" que se encuentra en la sección de modificación
- Diseño NEMA A
- Se convertirá en artículo acumulado cuando se agoten las existencias actuales
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad