Motion
184TTDW7612AA

LEESON (RRX)
184TTDW7612AA

Motor para uso en granja - 7 hp / 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-220/440 V, bastidor 184TZ , caja DPAO (aire de protección contra goteo), 60 Hz, base de 3490 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #04870173
No. Fabricante 184TTDW7612AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
184TTDW7612AA

Motor para uso en granja - 7 hp / 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-220/440 V, bastidor 184TZ , caja DPAO (aire de protección contra goteo), 60 Hz, base de 3490 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #04870173
No. Fabricante 184TTDW7612AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184TZ
  • Longitud total de la dimensión C
    16.19 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    69 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    3490 rpm
  • Descripción Palabra clave
    7 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    DPAO ( Aire de retorno a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    20.1-19.2/9.6 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    12
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856028419
  • Categoría del motor
    Motor de uso agrícola
  • Caballos de fuerza del motor
    7 CV / 10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    208-220/440 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    No
  • UPC_NO
    722856028419
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
7HP 3600RPM Y1303 DPAO 208-220/440V
  • Termostatos para protección contra sobrecarga térmica Conector de codo de salida de 34” conductores largos en soporte Ejes con chaveta con orificio roscado 1/4”-20 UNC en el extremo Placa de identificación adicional incluida, suelta, para montaje remoto Aislamiento de servicio continuo Clase F F1 solo montaje, no puede volver a montarse en F2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo