Motion
02-125641-1
02-125641-1
Artículo MI #04870260
No. Fabricante 02-125641-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-125641-1
Artículo MI #04870260
No. Fabricante 02-125641-1

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    3-1/2 en AAG
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/2 en AAG

Detalles

  • Desplazamiento
    138.6 cm3/r
  • Par continuo máximo
    348 N-m
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    210 °F
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Caudal máximo
    66-1/2 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    2500 psi
  • Orientación del puerto
    Frente
  • Serie
    45VQ
  • Tipo de eje
    Llave recta
  • Tipo de bomba de paleta
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
45VQTBS 42A2203AA20R
  • Mayor vida útil
  • Eficiencia volumétrica sobresaliente
  • Diseñado para aplicaciones de alta presión y alta velocidad