Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioFiltro en línea
- MaterialAluminio
- Presión máxima de trabajo150 psi
Descripción general
- Los filtros en línea protegen sus costosas herramientas de aire de las líneas de aire sucias en el lugar de trabajo al proporcionar una “última línea de defensa” contra los residuos.
- Estas unidades cuentan con un elemento de filtro de 40 micras que evita que la suciedad, la mugre y los residuos entren en la entrada de herramientas de aire como clavadoras, grapadoras y amoladoras.
- Presión máx. de 150 PSI
- Nivel de 40 micras