Motion
DWTT10X1.5

DRILL AMERICA
DWTT10X1.5

Macho de roscar manual - Serie DWTT, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca M10 x 1.5 , métrico, dirección derecha
Artículo MI #04870420
No. Fabricante DWTT10X1.5
Precio12.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DRILL AMERICA
DWTT10X1.5

Macho de roscar manual - Serie DWTT, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca M10 x 1.5 , métrico, dirección derecha
Artículo MI #04870420
No. Fabricante DWTT10X1.5
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
Precio12.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    M10 x 1.5

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    DWTT
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
CONO DE ROSCA DWTT10X1.5 MÉTRICO M10 X 1.5

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno