Motion
MGT207
Etiqueta de prevención de accidentes - Material de cartón, para uso en interiores y exteriores, 3-3/8 in de ancho, 5-7/8 in de alto
Artículo MI #04870466
No. Fabricante MGT207
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Etiqueta de prevención de accidentes - Material de cartón, para uso en interiores y exteriores, 3-3/8 in de ancho, 5-7/8 in de alto
Artículo MI #04870466
No. Fabricante MGT207
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5-7/8 pulg.
  • Diámetro del orificio
    3/8 pulg.
  • Grosor
    10 mil
  • Ancho
    3-3/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Verde sobre blanco
  • Material del ojal
    Metal
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Cartulina
  • Mensaje (delantero)
    REGISTRO DE TEST DE DUCHA DE EMERGENCIA Y LAVADO DE OJOS
  • Asunto del mensaje
    Primeros auxilios
  • Número de lados
    2
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos, resistente al calor, resistente al desgarro, resistente a los rayos UV
  • Tipo
    Etiqueta de prevención de accidentes

Descripción general

Descripción del fabricante
MGT207CTP ETIQUETA PARA LAVADO DE OJOS/DUCHA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno