Motion
YAT 207

SKF
YAT 207

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 35 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04870476
No. Fabricante YAT 207
Precio94.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YAT 207

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 35 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04870476
No. Fabricante YAT 207
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
Su precio$94.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Anillo interior Ancho  
    33 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    19 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • Ancho general
    33 mm
  • Peso
    0.87 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570100501
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5733 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Tipo de sello
    Sellos M
  • UPC_NO
    7316570100501

Descripción general

Descripción del fabricante
YAT207 35MM INSERTAR BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno