Especificaciones
Dimensiones
- Longitud18 pulg.
- Grosor0.8750 pulg.
- Ancho6 pulg.
Detalles
- ColorAmarillo
- Orificios de drenaje o superficie sólidaOrificios de drenaje
- Entorno seco o húmedoSeco/húmedo/grasa
- Tipo de bordeBordes biselados
- Recubrimiento de granoRecubrimiento de grano
- MaterialPVC
- Características de resistenciaResistente a la abrasión, resistente a los productos químicos
- Estándares cumplidosASTM C501, ASTM D1056, ASTM D1171, ASTM D2240, ASTM D3884, ASTM D395-98, ASTM F1677, MVSS 302
- Patrón de superficieCuadrícula de pato
- Tipo de tráficoPesado
Descripción general
Descripción del fabricante
560.78X6X18YL-CS10 RAMPA ERGODECK