Motion
ADB5 3/8X3/8

LOVEJOY INC
ADB5 3/8X3/8

Acoplamiento de eje de viga de sujeción - Viga doble, 1.0000 in OD, 1.5000 in Longitud, Aluminio
Artículo MI #04870765
No. Fabricante ADB5 3/8X3/8
Precio490.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
ADB5 3/8X3/8

Acoplamiento de eje de viga de sujeción - Viga doble, 1.0000 in OD, 1.5000 in Longitud, Aluminio
Artículo MI #04870765
No. Fabricante ADB5 3/8X3/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio490.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.3750 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.4330 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    7 °
  • Desalineación axial máxima
    ± 0.010 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M3
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144768421
  • Material
    Aluminio
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Número de haces
    Doble haz
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tipo de abrazadera
  • Serie
    ADB
  • Rigidez torsional
    6266 pulg-lb/rad
  • UPC_NO
    685144768421

Descripción general

Descripción del fabricante
ADB5-BEAM CP-3/8X3/8
  • Diseño de holgura cero
  • Conjunto sencillo de una pieza
  • Material de aluminio
  • Mayor capacidad de desalineación angular

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo