Motion
VS7-8-FG-S-3A03

SMC CORP OF AMERICA
VS7-8-FG-S-3A03

VÁLVULA ISO SGL SOL TAMAÑO 2
Artículo MI #04870777
No. Fabricante VS7-8-FG-S-3A03
Precio115.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VS7-8-FG-S-3A03

VÁLVULA ISO SGL SOL TAMAÑO 2
Artículo MI #04870777
No. Fabricante VS7-8-FG-S-3A03
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
Precio115.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    155 mm
  • Longitud total
    173 mm
  • Ancho general
    75 mm
  • Tamaños de puerto
    3/8 BSPT
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    3/8 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    58 mm2
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    41 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Subplaca con puerto para el cuerpo (lateral) incluida
  • Tiempo de respuesta
    ≤0.04 s
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VS7
  • Ajustar rango de presión
    De +0.1 a +0.83 Mpa
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1975, JIS B 8735
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VS7-8-FG-S-3A03 VÁLVULA ISO SGL SOL TAMAÑO 2

También puede gustarle