Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte1-5/8 pulg.
- Fresadora Diámetro5/8 pulg.
- Longitud total3-3/4 pulg.
- Mango Diámetro5/8 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoTiN
- Fresadora de chavetaNo
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Fresa de mango miniaturaNo
- Número de Canales4
- SerieSC406
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral