Motion
N46162
Fresa de mango cuadrada serie DC402 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, extremo único, 1/2 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 1 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #04871043
No. Fabricante N46162
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada serie DC402 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, extremo único, 1/2 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 1 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #04871043
No. Fabricante N46162
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    1 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    4-1/8 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    DC402
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
N46162 E/M 1/2 4FL DE C/C HSS 1/2 MANGO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo