Especificaciones
Dimensions
- Corner Radio0.02 pulg.
- Ángulo de héliceVariable
- Length of Cut1/4 pulg.
- Mill Diameter1/4 pulg.
- Longitud total2 pulg.
- Shank Diameter1/4 pulg.
Details
- Corte al centroCorte al centro
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoAlTiN
- Material de fresadoMetal duro integral
- Number Of Flutes4
- Radio o biselRadio
- SerieSTR440
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
N57461 E/M 1/4 4FL SE CARB 1/4 SH 1/4