Motion
N57494
Fresa de mango de bola - Serie STB440 , material de metal duro, 3/16 pulg. de diámetro de la fresadora, 7/16 pulg. de longitud de corte, 3/16 pulg. de diámetro del mango, 2 pulg. de longitud total
Artículo MI #04871099
No. Fabricante N57494
Price$68.10/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de bola - Serie STB440 , material de metal duro, 3/16 pulg. de diámetro de la fresadora, 7/16 pulg. de longitud de corte, 3/16 pulg. de diámetro del mango, 2 pulg. de longitud total
Artículo MI #04871099
No. Fabricante N57494

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$68.10/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    Variable
  • Length of Cut  
    7/16 pulg.
  • Mill Diameter  
    3/16 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Shank Diameter  
    3/16 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    AlCrN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Number Of Flutes  
    4
  • Serie
    STB440
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Single Or Double End  
    Single
  • Corte en espiral
    Corte a la derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
N57494 E/M 3/16 4FL SE BOLA DE CARBURO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo