Especificaciones
Dimensiones
- Esquina Radio0.02 pulg.
- Ángulo de hélice40 °
- Longitud de Corte5/8 pulg.
- Fresadora Diámetro1/2 pulg.
- Diámetro del cuello0.96 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Longitud de alcance2-1/8 pulg.
- Mango Diámetro1/2 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Alcance extendidoCuello de extensión
- Recubrimiento de acabadoTiCN
- Material de fresadoMetal duro integral
- Número de Canales3
- Radio o biselRadio
- SerieAN340
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha