Motion
N60662
Fresa de mango cuadrada - Serie STS430 , Material de metal duro, Acabado/revestimiento AlTiN, Extremo único, Diámetro de fresa de 5/16 pulg., 4 canales, Longitud de corte de 13/16 pulg.
Artículo MI #04871115
No. Fabricante N60662
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada - Serie STS430 , Material de metal duro, Acabado/revestimiento AlTiN, Extremo único, Diámetro de fresa de 5/16 pulg., 4 canales, Longitud de corte de 13/16 pulg.
Artículo MI #04871115
No. Fabricante N60662
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    Variable
  • Longitud de Corte  
    13/16 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    5/16 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    5/16 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    STS430
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
N60662 E/M 5/16 4FL SE C/C CARB 5/16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo