Motion
N60687
Fresa de mango de radio de esquina de fresa Niagara - Serie STR430 , material de metal duro integral, 1/4 pulg. de diámetro de fresa, 1/4 pulg. de longitud de corte, 2 pulg. de longitud total
Artículo MI #04871125
No. Fabricante N60687
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de radio de esquina de fresa Niagara - Serie STR430 , material de metal duro integral, 1/4 pulg. de diámetro de fresa, 1/4 pulg. de longitud de corte, 2 pulg. de longitud total
Artículo MI #04871125
No. Fabricante N60687
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Esquina Radio  
    0.02 pulg.
  • Ángulo de hélice
    Variable
  • Longitud de Corte  
    1/4 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Material de fresado
    Metal duro integral
  • Número de Canales  
    4
  • Radio o bisel
    Radio
  • Serie
    STR430
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
N60687 E/M 1/4 4FL SE C/C CARB 1/4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo