Especificaciones
Dimensiones
- Esquina Radio0.03 pulg.
- Ángulo de héliceVariable
- Longitud de Corte1 pulg.
- Fresadora Diámetro1/2 pulg.
- Longitud total3 pulg.
- Mango Diámetro1/2 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoAlTiN
- Material de fresadoMetal duro integral
- Número de Canales4
- Radio o biselRadio
- SerieSTR430
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha