Motion
N60756
Fresa de mango de bola - Serie STBN430 , material de metal duro, 3/8 pulg. de diámetro de la fresadora, 1/2 pulg. de longitud de corte, 3/8 pulg. de diámetro del mango, 4 pulg. de longitud total
Artículo MI #04871151
No. Fabricante N60756
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de bola - Serie STBN430 , material de metal duro, 3/8 pulg. de diámetro de la fresadora, 1/2 pulg. de longitud de corte, 3/8 pulg. de diámetro del mango, 4 pulg. de longitud total
Artículo MI #04871151
No. Fabricante N60756
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    Variable
  • Longitud de Corte  
    1/2 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Diámetro del cuello
    0.360 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Longitud de alcance
    2-1/8 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Cuello de extensión
  • Recubrimiento de acabado
    AlCrN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    STBN430
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Corte a la derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
N60756 E/M 3/8 4FL SE BOLA CARBURANTE 3/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"